非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight type

非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight type - タンガロイ非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight type - タンガロイ

BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充

寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.5寸法CBDP(mm)24.5MIIDYDEN0603PDSR-DCSPTRUE内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
b
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11041628TPYD06J100B25.4R121.29610025.4102
235,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
11041637TPYD06M100B27.0R121.27710027102
235,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
11041646TPYD06J100B25.4R221.29610025.4102
282,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
11041655TPYD06M100B27.0R221.27710027102
282,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
11041671TPYD06J125B25.4R141.71612525.4127
288,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
11041680TPYD06M125B27.0R141.69712527127
288,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
11041689TPYD06J125B25.4R261.71612525.4127
347,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
11041698TPYD06M125B27.0R261.68712527127
347,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする