スマホ Bluetooth 三脚 自撮り棒 2Way スタンド 床置き コンパクト 【4~6.9インチまで装着可】

スマホ Bluetooth 三脚 自撮り棒 2Way スタンド 床置き コンパクト 【4~6.9インチまで装着可】 - エレコムスマホ Bluetooth 三脚 自撮り棒 2Way スタンド 床置き コンパクト 【4~6.9インチまで装着可】 - エレコムスマホ Bluetooth 三脚 自撮り棒 2Way スタンド 床置き コンパクト 【4~6.9インチまで装着可】 - エレコムスマホ Bluetooth 三脚 自撮り棒 2Way スタンド 床置き コンパクト 【4~6.9インチまで装着可】 - エレコムスマホ Bluetooth 三脚 自撮り棒 2Way スタンド 床置き コンパクト 【4~6.9インチまで装着可】 - エレコムスマホ Bluetooth 三脚 自撮り棒 2Way スタンド 床置き コンパクト 【4~6.9インチまで装着可】 - エレコムスマホ Bluetooth 三脚 自撮り棒 2Way スタンド 床置き コンパクト 【4~6.9インチまで装着可】 - エレコム

広い場所や全身撮影におすすめ。三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプ。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。

用途
三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプで、広い場所や全身撮影などシーンに合わせて撮影ができます。
自撮り棒とスマートフォンホルダー、ワイヤレスリモコンが一体化しているので持ち運びに便利。部品も紛失しにくいです。
Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンがついています。
Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。
グリップ部分を開くことで三脚として使用できます。
スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。
4.0インチ~6.9インチまでの大きさに対応したスマートフォンホルダーが付いています。
ホルダー部分には落下防止のすべり止めが付いていて、スマートフォンをしっかり固定します。
ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。
仕様【連続待機日数】約180日セット内容三脚、ワイヤレスリモコン、コイン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)材質三脚:ステンレス・ABS、スマートフォンホルダー:ABS、ワイヤレスリモコン:ABSブラック対応機種4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約55mm~85mm)使用電池CR1632保証期間1年間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約40時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth(R) 5.0プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)使用可能日数約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合内容量1個
注意
※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。
※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アーム長さ(mm)
地上高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11134737PWSTSR03150BK約276約48×51×271最大約1550(自撮り棒として使用時)約410~1690(三脚として使用時)
3,660
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11134719P-STSR03085BK約188約48×49×190最大約805(自撮り棒として使用時)約340~955(三脚として使用時)
5,570
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
11134728P-STSR03120BK約259約48×51×271最大約1255(自撮り棒として使用時)約410~1400(三脚として使用時)
6,270
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする