曜日別特売

ベンチボックス 黒

ベンチボックス 黒 - ダイマツベンチボックス 黒 - ダイマツベンチボックス 黒 - ダイマツベンチボックス 黒 - ダイマツベンチボックス 黒 - ダイマツ

ベランダ・お庭の外観を崩さないおしゃれなベンチ型収納BOX。軽さと耐久性が自慢!これでガーデニング道具をすっきり収納!

用途
軽量で耐久性に優れたアルミ製の収納ボックス。
ベランダ台、ベンチとしてもご使用頂けます。
ガーデニング用品や灯油缶などの収納にピッタリ!(灯油缶なら3巻らくらく入ります)
ソフトクローズのダンパー採用で 蓋の開閉が簡単。 ゆっくり静かに閉まるので安心安全!
アジャスター脚付きで 高さ調整、ガタつき防止。
南京錠取り付け金具付きなので、防犯対策も万全!
材質アルミ(焼付塗装)質量(kg)13高さ(mm)490備考組立式奥行(mm)450間口(mm)1200耐荷重(kg)【収納床面】100【座面】150座面高さ(mm)480内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1038×365×400内容量1台
注意
※・本製品は 防水仕様ではありません。
※ 雨が収納内部に浸入することがありますので、軒下はじめ屋根のある所でのご使用をおすすめします。
※・屋外で使用する際は、雨や雪等で濡れても支障が無いものを収納してください。(電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11605715BB-120BK
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする