曜日別特売

ヘッドベアリング

ヘッドベアリング - MARWIヘッドベアリング - MARWIヘッドベアリング - MARWI

Headset:various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Nylon
Sealing:Rubber LLU (full contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:30 pcs
Dimension of balls:3.175mm(1/8)
Basic dynamic load rating:4.820 kN
Basic static load rating:4.550 kN
サイズ40.0×52.0×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11775551CB-784
2,530
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする