カートリッジベアリング

カートリッジベアリング - MARWIカートリッジベアリング - MARWIカートリッジベアリング - MARWI

Hub / wheel:Mavic. Novatec and many other brands
Frame (suspension pivot): Various brands
Pulley: Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:7 pcs
Dimension of balls:3.969mm (5/32)
Basic dynamic load rating:3.350 kN
Basic static load rating:1.400 kN
サイズ8×22×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11774616CB-042
850
849
934(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする