カートリッジベアリング

カートリッジベアリング MARWI カートリッジベアリング MARWI カートリッジベアリング MARWI

Hub / wheel: Various brands
Bottom bracket: Various brands
Frame (suspension pivot):Various brands
Headset:Pinarello (non tapered 1 1/2 headset)

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:24 pcs
Dimension of balls:3.5mm
Basic dynamic load rating:5.100 kN
Basic static load rating:4.400 kN
サイズ40×52×7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11774415 CB-252
2,610
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする