Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V

Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V センセカ(旧グライシンガー)

IEC60079-29-1に準拠
IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠
ミニチュアサイズ
高速応答
メンテンナンスフリー
長期安定性
長寿命
毒性物質に対する耐性
個別に校正
低消費電力
大量生産に対応

仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正 測定範囲0~100%LFL 精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL 分解能1ppm 測定ガスR290、プロパン(C3H8) 寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて 電流(mA)測定中の定常電流:84 動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR) 測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル 動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと) 保管温度(℃)-40~+85 供給電源DC3.05~5.5V 消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル) ピーク電流(A)<0.095 通信インターフェースUART、I2C 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12183118 009-4-0002
オープン
24,980
27,478 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする