三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-14
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
0.31
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
810
寸法L(mm)
88
寸法F(mm)
32
寸法D(Φmm)
29
寸法l(mm)
16
寸法d(Φmm)
14(H7)
寸法I(mm)
28
スプリングピン寸法(mm)
5×28(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12319916
D-14
¥
23,960
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください