三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
0.43
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
740
寸法L(mm)
100
寸法F(mm)
35
寸法D(Φmm)
32
寸法l(mm)
18
寸法d(Φmm)
16(H7)
寸法I(mm)
32.5
スプリングピン寸法(mm)
5×32(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12319925
D-16
¥
26,140
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください