三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-18
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
0.64
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
640
寸法L(mm)
112
寸法F(mm)
40
寸法D(Φmm)
37
寸法l(mm)
20
寸法d(Φmm)
18(H7)
寸法I(mm)
36
スプリングピン寸法(mm)
6×35(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12319941
D-18
¥
29,170
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください