三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-6GX
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプ
HJ-GX
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
4.5(0/-F)
寸法A(mm)
6.7
寸法F(mm)
60(スライド量)
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
85
寸法e(mm)
4.5
寸法l(mm)
9
寸法L2(mm)
201
寸法L3(mm)
109
寸法d(Φmm)
6(H7)
寸法I(mm)
15.5
寸法P(Φmm)
3(H8/m6)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12321745
HJ-6GX
¥
19,850
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください