三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-8GX
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプ
B-GX
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
277(0/-F)
寸法A(mm)
7.7
寸法F(mm)
55(スライド量)
寸法D(Φmm)
16
寸法E(mm)
85
寸法l(mm)
19
寸法L2(mm)
2.5×16
寸法L3(mm)
119
寸法d(Φmm)
8(H7)
寸法I(mm)
28
スプリングピン寸法(mm)
2.5×16(取付用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12321691
B-8GX
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください