三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-8
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)
0.03
タイプ
HJ型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
寸法L(mm)
36
寸法D(Φmm)
15
寸法e(mm)
5
寸法l(mm)
10
寸法d(Φmm)
8(H7)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
13
寸法P(Φmm)
3.5(H8/m6)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320415
HJ-8
¥
4,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください