三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-16
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質
S45C
質量(kg)
0.42
タイプ
K型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
寸法L(mm)
104
寸法D(Φmm)
32
寸法l(mm)
34.5
寸法d(Φmm)
16(H7)
スプリングピン寸法(mm)
5×32(取付用)
芯振れ(m/m)
0.07
最大伝達容量(N・m)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320291
K-16
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください