三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-10
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質
S45C
質量(kg)
0.14
タイプ
KD型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
寸法L(mm)
96
寸法F(mm)
34
寸法D(Φmm)
20
寸法l(mm)
19
寸法d(Φmm)
10(H7)
寸法I(mm)
31
スプリングピン寸法(mm)
3×20(取付用)
芯振れ(m/m)
0.07
最大伝達容量(N・m)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320327
KD-10
¥
36,550
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください