三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-60C
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様
ブーツクリップ:添付
材質
ナイロンターポリン
タイプ
BD型
寸法L(mm)
485
山数
2×11
寸法S(mm)
0.38
寸法D(Φmm)
175
寸法d(Φmm)
122
最高使用温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12321508
BD-60C
¥
31,460
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください