三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-14C
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様
ブーツクリップ:添付
材質
二トリルゴムNBR
タイプ
HJ型
寸法L(mm)
35
山数
4
寸法S(mm)
1
寸法D(Φmm)
39
寸法d(Φmm)
25
最高使用温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12321535
HJ-14C
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください