エツミ
オスオス止ネジN
両面が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
用途
止ネジ
材質
アルミ,ネジ部スチール
質量(g)
20
ねじ径(inch)
オス:4分の1
直径(mm)
38
ねじ高さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12419185
VE7069
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください