JJC
三脚用ストーンバッグ
ウェイトを増加して三脚の安定性を向上させます。 レンズ、フラッシュ、バッテリー、レンズキャップ、フィルターなどの機器置き場としても役立ちます。
用途
ストーンバッグ
付属品
専用ケース
質量(g)
152
耐荷重(kg)
20
長さ(cm)
1辺:32
主要材質
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418379
JJC-TSB-M
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください