曜日別特売

コードレスLEDクリップライト

コードレスLEDクリップライト - アイメディアコードレスLEDクリップライト - アイメディアコードレスLEDクリップライト - アイメディアコードレスLEDクリップライト - アイメディアコードレスLEDクリップライト - アイメディアコードレスLEDクリップライト - アイメディアコードレスLEDクリップライト - アイメディアコードレスLEDクリップライト - アイメディア

コードレスだからコンセントがない場所でも使うことが可能です。
クリップ式なので、挟むだけでどこでも簡単に使えます。
360度首振り式だからライトの向きを調節できます
本体とクリップが取り外し可能だから懐中電灯としても!
USBケーブルで充電しながらの使用もOK!
約3時間の充電で、約20時間連続使用可(低輝度時)。
3段階の調光モードで明るさの調節可能。
デスクワークや就寝時の読書灯などにもお使いいただけます。

付属品充電ケーブル・取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂、ポリカーボネート、シリコーンゴム質量(g)(約)190 (ヘッドのみ約115消費電力(W)(約)2定格電圧(V)3.7DC寸法(cm)(約)5.5×5.5×12(本体)、3.5×10×7(クリップ)、クリップ取付可能厚:(約)1.5~3・挟みしろ:(約)4電池リチウムイオン電池 1200mAh光束(Lm)(約)120(高輝度)可動範囲ヘッド:(約)180×360°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124456001010232
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする