曜日別特売

真空断熱携帯タンブラー

真空断熱携帯タンブラー - アスベル真空断熱携帯タンブラー - アスベル

保温・保冷に対応で一年中使える!おしゃれカラーの直飲みタイプの水筒です。
ステンレス製なので、夏はひんやり、冬はあったかな温度でドリンクを楽しむことができます。
ワンタッチで開け閉めできるので、フタをくるっと回す手間が省けてすぐ飲めるのがうれしいです。
パッキン一体型なので、付け外しする手間が省け、紛失や付け忘れや付け間違いも防いでくれます。

材質本体=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ・フタ本体=PP、ロックレバー=ABS樹脂、ストッパー=ポリアセタール、バネ・軸=ステンレス鋼、栓=PBT・ABS樹脂(栓部)/シリコーンゴム(パッキン部)、フタパッキン=シリコーンゴムレッド幅(cm)6.7奥行き(cm)7.5内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12511156A3312-0250022522.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
12511165A3311-0235019617.8
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする