大阪魂
HSクボミ-ホソメP1.25
ピッチ(mm)
1.25
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法dz(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12893968
10X22
1袋(6個)
22
1欄:4、2欄:6
5.72
5.084
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893977
10X50
1袋(3個)
50
1欄:4、2欄:6
5.72
5.084
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893986
10X60
1個
60
1欄:4、2欄:6
5.72
5.084
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893995
12X60
1個
60
1欄:4.8、2欄:8
6.86
6.095
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894011
12X70
1個
70
1欄:4.8、2欄:8
6.86
6.095
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894020
12X80
1個
80
1欄:4.8、2欄:8
6.86
6.095
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください