J.C.HAMILTON 国産パイロットケース(47cm/マチ広)

J.C.HAMILTON 国産パイロットケース(47cm/マチ広) - 平野鞄J.C.HAMILTON 国産パイロットケース(47cm/マチ広) - 平野鞄J.C.HAMILTON 国産パイロットケース(47cm/マチ広) - 平野鞄J.C.HAMILTON 国産パイロットケース(47cm/マチ広) - 平野鞄J.C.HAMILTON 国産パイロットケース(47cm/マチ広) - 平野鞄J.C.HAMILTON 国産パイロットケース(47cm/マチ広) - 平野鞄J.C.HAMILTON 国産パイロットケース(47cm/マチ広) - 平野鞄J.C.HAMILTON 国産パイロットケース(47cm/マチ広) - 平野鞄
仕様【本体内部】オープンポケット、ペン差し、カード入れ、底鋲クロ質量(g)2600収納サイズA3ファイル内装レーヨン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×47×20【内寸】33×45.5×19生地PVC(塩ビ)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1293639720038-01
26,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする