ナガイレーベン
男女兼用パンツ JY-1303
ウエスト総ゴムの男女兼用パンツ。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適なはき心地を実現しています。
男女兼用
軽量、高ストレッチ
ウエスト総ゴム前ファスナー開き仕様
センタープレスあり
仕様
加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り)
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
BL
L
LL
M
S
SS
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941620
JY-1303
S
65~78
95
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
12941629
JY-1303
M
71~85
100
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
12941638
JY-1303
L
77~92
105
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
12941647
JY-1303
LL
84~101
112
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
12941656
JY-1303
BL
92~106
119
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
12941665
JY-1303
SS
61~73
91
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください