YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED一体型防雨クリップライト
材質
スチール
幅(mm)
クリップくわえ:平行時約30
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1
本体寸法(mm)
セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105
本体質量(g)
490
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
25000
色温度(K)
3000
照度(Lux)
1800(30cm直下)
光束(Lm)
430
防水性
防噴流形(IPX5相当)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13047277
CWLL1BK
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください