超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付

超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付 - bitstrong超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付 - bitstrong超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付 - bitstrong超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付 - bitstrong

・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。
・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。
・IP65の防水性能があります。

用途
・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。
・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。
仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)50×115×20質量(g)100電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃メモリー容量32000バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1内容量1個
注意
※ソフトウェアは無償でダウンロードできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13087396BS-LOG-TempU06
13,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする