HIKMICRO
サーマルカメラ
分解能
【温度(NETD)】< 40 mK
解像度
【赤外線】256×192
視野角
【瞬時(IFOV)】3.3 mrad【FOV】37.2° × 50.0°
フォーカス
フォーカスフリー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092111
HM-TP52N-3AQF-BX20
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください