HIKMICRO
サーマルカメラ
音響検知カメラ
2つの交換可能なリチウムイオン電池
テキストまたは音声注釈
放射ビデオ分析
カラーアラーム
ワンタップレベル&スパン
用途に合った製品オプション
3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様
【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能
【温度(NETD)】<40 mK
温度測定範囲(℃)
-20~550
温度精度
±2℃もしくは±2%
ディスプレイ
3.5インチLCDタッチスクリーン
解像度
【SuperIR】384×288【赤外線】192×144
視野角
【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】18.8° x 14.1°
フォーカス
【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.1m
フレームレート
25Hz
駆動時間(時間)
6(×2)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092120
HM-AP21-AD21
¥
101,819
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください