ワークチェア MWC-100シリーズ

ワークチェア MWC-100シリーズ - アズワン

耐久性に優れた一体成型シートを採用。
座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作業現場での使用に適しています。
脚部は安定感が有り耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。

仕様リング付き質量(kg)約11ブラックキャスターPA(ナイロン)双輪キャスター背もたれあり座高(mm)550~800材質(脚部)アルミダイキャスト材質(座面)ポリウレタン一体成型高さ調節ありアズワン品番1-2828-04昇降方式ガスシリンダー式内容量1脚
注意
※リングは最下段での利用となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13642311MWC-100RC
42,000
41,900
46,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする