曜日別特売

難燃防護服 Pyrolon Plus2 青

難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 - 原田産業難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 - 原田産業

通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。
また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。

EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)材質木材チップライトブルーJIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)目付(g/m2)75内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
胸囲(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13640229-L176~182100~10866-0023-58
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13640247-XXL188~194116~12466-0023-60
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13640238-XL182~188108~11666-0023-59
2,280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13640238-2711764230014-395- 使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2 原田産業 27117642使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2原田産業1着
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする