曜日別特売

高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ

高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ - 安立計器高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ - 安立計器高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ - 安立計器高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ - 安立計器

計測器本体と専用温度センサで高精度に測定できるハンディタイプの高精度温度計です。ICタグを搭載した専用センサを接続し、作動する自動補正機能によって、組み合わせ総合許容差±0.30℃の温度計測が可能です。温度変化の小さい測定物の熱伝搬が見えます。0.01℃分解表示(各種温度センサ・高精度温度センサ組み合わせ時)。校正結果の自動補正(特許取得)機能を有しています。複雑な操作や設定はなく、すぐにお使いいただけます。温度計本体1台に対して複数の温度センサに組み合わせて使用できます。

仕様基準接点補償精度:±0.1℃(25℃±10℃において)質量(g)約350(乾電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く入力熱電対入力(タイプE)1点分解能(℃)0.1分解/±0.1、0.01分解/±0.10サンプリング周期約500ms内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13639328HRM-110E試験成績書(本体単体)、ソフトケース、ハンドストラップ67-9233-08
50,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13639337HRM-120E試験成績書(本体単体)、ソフトケース、ハンドストラップ67-9233-09
61,000
60,980
67,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13639346HRM-130E試験成績書(本体単体)、ソフトケース、ハンドストラップ、アラーム出力ケーブル67-9233-10
70,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13639355HRM-150E試験成績書(本体単体)、ソフトケース、ハンドストラップ、通信ケーブル・専用ソフト67-9233-11
83,000
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする