曜日別特売

耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ

耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)
静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。

材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80特性耐寒・耐熱内容量1個(1m)
注意
※1m毎のカット品となります。
全11種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1362649121108-0389.5383846.81.5
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
1362650021108-050105050.661.22
3,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
1362650921108-065126562.4732.5
4,710
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
1362651821108-075137576.487.23
5,440
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
1362652721108-09013.59088.9100.33.5
6,470
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
1362653621108-10015100101.61134
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
1362654521108-12521.5125125.9139.75
9,550
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
1362656121108-15020150152.4166.26
14,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
1362657021108-20022.5200203.7217.58
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
1362657921108-25025250252274.210
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1362658821108-30030300303328.212
31,600
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする