PAUL HEIM ビジネスキャリー 2552 27~34L ブラック

PAUL HEIM ビジネスキャリー 2552 27~34L ブラック - PAUL HEIMPAUL HEIM ビジネスキャリー 2552 27~34L ブラック - PAUL HEIMPAUL HEIM ビジネスキャリー 2552 27~34L ブラック - PAUL HEIMPAUL HEIM ビジネスキャリー 2552 27~34L ブラック - PAUL HEIMPAUL HEIM ビジネスキャリー 2552 27~34L ブラック - PAUL HEIMPAUL HEIM ビジネスキャリー 2552 27~34L ブラック - PAUL HEIMPAUL HEIM ビジネスキャリー 2552 27~34L ブラック - PAUL HEIMPAUL HEIM ビジネスキャリー 2552 27~34L ブラック - PAUL HEIM

PAUL HEIM ビジネスキャリー 2552は、本体生地に1680Dポリエステルを使用した機能満載のソフトキャリーバッグです。ラウンドファスナーでマチ幅が広がり、収納量を変更できます。B4サイズ収納可能サイズで地面との接触破れ等を保護する樹脂ガード付きです。サイドにコンパクトサイズの折りたたみ傘やボトル等が入るポケット付きです。

用途出張・旅行などに。付属品ショルダーストラップ、レインカバー材質1680Dポリエステルブラック容量(L)約27~34ポケット数【外側】4【内側】4ポケット【外側】ファスナーポケット×3、オープンポケット×1、カード差し×1 【内側】オープンポケット×1、メッシュオープンポケット×2、PCポケット×1、カード差し×5、ペン差し×3ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約90~149寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46×36×25~28内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138837862552
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする