曜日別特売

クラフト封筒 角型2号 10枚入

クラフト封筒 角型2号 10枚入 - 日本ノートクラフト封筒 角型2号 10枚入 - 日本ノートクラフト封筒 角型2号 10枚入 - 日本ノートクラフト封筒 角型2号 10枚入 - 日本ノートクラフト封筒 角型2号 10枚入 - 日本ノートクラフト封筒 角型2号 10枚入 - 日本ノート

封かんに便利 ワンタッチのテープ付きなので、ノリいらずで簡単に封を閉じられます。
宛名が描きやすい 封筒のサイドでノリ付けされているサイド貼りなので中央に段差がなく、宛先を書くときにガタガタせず書きやすい設計になっています。

仕様製袋方法:サイド貼り寸法(mm)240×372規格角形2号枚数10紙厚(g/m2)封筒用紙:クラフト紙 85テープあり内容量1パック(10枚)
注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13888056JWK2K10
430
229
252(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする