日動工業
エアーダスターブロワー 突風GUN
洗車後の水滴飛ばし!
車の窓に積もった雪飛ばし!
落ち葉飛ばし!
ノズルを使った空気入れ!
用途
掃除や洗車の仕上げに。
仕様
風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト)
付属品
USBケーブル(Type-C)×1、Mノズル×1、ベースノズル×1
質量(g)
419
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×69×158
風速(m/s)
【弱】8.6/【中】16/【強】27.6/【ブースト】57.2(測定距離/直近)
運転音(dB)
連続:【弱】57/【中】70/【強】81/【ブースト】118
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
(5V/2A)5~6
連続動作時間
【弱】7.5(h)/【中】1.5(h)/【強】0.5(h)
内容量
1個
注意
※本製品は動作中に高い音圧レベルが発生します。短時間のご使用であっても安全のため、必ずイヤーマフや保護メガネなどの保護具を着用したうえで動作させてください。
※保護なしでの使用は、聴覚や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
※絶対に目、耳、口、その他人体器官や生き物に向けて送風しないでください。死亡または失明など、重症を負う可能性があります。
※運転中はファンに顔や衣類などを近づけないでください。長い髪やだぶついた衣類およびネックレスなどの装飾品は回転部に巻き込まれるおそれがあります。
※装飾品は着用せず、髪は帽子などで覆ってください。ケガや事故の原因になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13960865
TPG-PI-M
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください