※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動工業
エアーダスターブロワー 突風GUN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13960865
品番
TPG-PI-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
洗車後の水滴飛ばし!
車の窓に積もった雪飛ばし!
落ち葉飛ばし!
ノズルを使った空気入れ!
用途
掃除や洗車の仕上げに。
付属品
USBケーブル(Type-C)×1、Mノズル×1、ベースノズル×1
仕様
風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト)
質量(g)
419
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×69×158
風速(m/s)
【弱】8.6/【中】16/【強】27.6/【ブースト】57.2(測定距離/直近)
運転音(dB)
連続:【弱】57/【中】70/【強】81/【ブースト】118
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
(5V/2A)5~6
連続動作時間
【弱】7.5(h)/【中】1.5(h)/【強】0.5(h)
注意
※本製品は動作中に高い音圧レベルが発生します。短時間のご使用であっても安全のため、必ずイヤーマフや保護メガネなどの保護具を着用したうえで動作させてください。
※保護なしでの使用は、聴覚や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
※絶対に目、耳、口、その他人体器官や生き物に向けて送風しないでください。死亡または失明など、重症を負う可能性があります。
※運転中はファンに顔や衣類などを近づけないでください。長い髪やだぶついた衣類およびネックレスなどの装飾品は回転部に巻き込まれるおそれがあります。
※装飾品は着用せず、髪は帽子などで覆ってください。ケガや事故の原因になります。