【タネ】多収穫つるなし いんげん インゲン 野菜

【タネ】多収穫つるなし いんげん インゲン 野菜 アタリヤ農園 【タネ】多収穫つるなし いんげん インゲン 野菜 アタリヤ農園

「いんげんまめ」の早生種で、播種から60日で初収穫。高さは50cmほどになります。長さ14cmほどの丸莢で、1株に25莢程度つく多収性です。

容量(mL)25 タイプ まきどき北海道:5月上旬~7月中旬、寒地:4月中旬~7月下旬、平地:4月上旬~7月下旬、暖地:4月上旬~7月下旬 内容量1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13963620 519671
200
199
219 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする