曜日別特売

KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ

KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ - KANA(片山チエン)KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ - KANA(片山チエン)KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ - KANA(片山チエン)

JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。

用途各種機器の伝動用・駆動用。チェーンNo.100列数2列ピッチ(mm)31.75材質スチールトラスコ品番224-6015長さ(m)3ユニットリンク数96ローラー外径(Φmm)19.05平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
ローラー外径(Φmm)
内リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14181575100-2RP96L2列22.5631.7519.0519.05
54,400
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする