塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式)

塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式) - エスロン塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式) - エスロン塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式) - エスロン

耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。

用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)最大50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※エスロンバルブは他の熱可塑性プラスチック製品と同じように、温度が上がると強度が下がる性質があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14182711BV15NX351-490197【めねじ】Rc1/2【塩ビ管】1675
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182729BV50NX351-4960188【めねじ】Rc2【塩ビ管】50167
15,650
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする