曜日別特売

オイルフィルタープライヤー

オイルフィルタープライヤー - アストロプロダクツ

プライヤー型のオイルフィルター外しです。
プライヤー型で、力を掛け易いので固く外しづらいフィルターも外すことができます。
グリップは握りやすいラバーコーティング仕様です。
3段階の開口幅の調節が可能です。

用途オイルフィルターの交換に。トラスコ品番491-5828材質カーボンスチール全長(mm)235適合サイズ(Φmm)60~90危険物の類別非危険物内容量1丁
注意
※・本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141890292009000003040
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする