オイルパン 7L

オイルパン 7L アストロプロダクツ

持ち手付きのオイルパンです。
ノズルからオイルを排出できるので、廃油を破棄するときも、こぼしにくく簡単にできます。
中容量サイズなので、乗用車などの一般的な車に使用できます。

用途排油受けに。 トラスコ品番201-7468 材質PE 長さ(mm)390 幅(mm)370 全長(mm)370 高さ(mm)115 容量(L)7 全幅(mm)390 タンク容量(L)7 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※本製品は、簡易的な廃油受けです。
※ガソリンやシンナー、有機溶剤など、オイル以外の液体は絶対に入れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14189038 2009000003743
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする