アストロプロダクツ アストロプロダクツの 自動車用オイル・ケミカル アストロプロダクツの オイル機器 アストロプロダクツの オイルチェンジャー/オイルドレン オイルファンネル オイルファンネル 注文コード 大口径のファンネルです。 口径が大きいので、多くの液体を注入する際に最適です。 トラスコ品番758-7619 容量(L)1 先端径(mm)30 直径×長さL(Φmm×mm)200×205 ノズル長(mm)95 危険物の類別非危険物 内容量1個 注意 ※エンジンが高温の状態で使用する場合、本体が溶ける恐れがあります。 ※可燃性のある液体を入れないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2009000004283 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14189065 2009000004283 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自動車用オイル・ケミカル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ 税込¥384~ ¥349~ (2) ねじ用防錆潤滑剤 1862 スリーボンド 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ エンジンオイルサプリメント 1927E スリーボンド 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ モーターマルチ エンジンオイル ENEOS(JXTGエネルギー) 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ PAGオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ドラム缶ソケット KOTO 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ カーエアコン用冷媒 プロステップ 税込¥1,757,800~ ¥1,598,000~ POE蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ TA165D用パッキン TASCO(タスコ) 税込¥328 ¥298 バスケットへ イージーインジェクター (R1234yf用) SIGNET(シグネット) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 防錆潤滑剤 1809B スリーボンド 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ Dr.Clean A/C内部洗浄剤 MOBILY 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カーエアコン用冷媒 プロステップ 税込¥1,757,800~ ¥1,598,000~ PAG蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウ 税込¥20,790 ¥18,900 バスケットへ 多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B スリーボンド 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ シリコーングリース 1855 スリーボンド 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム) 税込¥9,898~ ¥8,998~ (9) シンゾイルエナジー 0W-40 レース/スポーツ走行用 PAO化学合成油 LIQUI MOLY 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品自動車用オイル・ケミカルオイル機器オイルチェンジャー/オイルドレン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります オイルポンプ オイルチェンジャー/オイルドレン 排油処理 注油機器 オイルスタンド ブレーキブリーダー オイルストッパー オイル交換シール名入れサービス シェアする マイページ 最近見た商品