曜日別特売

スーパーサンスプリングホース

スーパーサンスプリングホース - 十川産業スーパーサンスプリングホース - 十川産業スーパーサンスプリングホース - 十川産業スーパーサンスプリングホース - 十川産業スーパーサンスプリングホース - 十川産業スーパーサンスプリングホース - 十川産業スーパーサンスプリングホース - 十川産業スーパーサンスプリングホース - 十川産業

硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。
耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。

用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性内容量1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全12種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14204621SP-12-10480-045110120.718
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204630SP-12-20480-046020120.718
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
14204639SP-15-10480-048610150.622
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204648SP-15-20480-049420150.622
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204657SP-19-10480-051610190.526
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204666SP-19-20480-052420190.526
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204675SP-2510480-054110250.533
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204691SP-25-20480-055920250.533
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204700SP-6-10480-05751060.911
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204709SP-6-20480-05832060.911
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
14204718SP-9-10480-06301090.815
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204727SP-9-20480-06482090.815
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする