曜日別特売

ブレードホース テクノブレード

ブレードホース テクノブレード - プラス・テク

柔軟、軽量で、しなやかな感触です。
透明で流体物を確認できます。
改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)
さわやかな赤いラインが目印です。
繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。
透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。

用途
工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。
食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)
各種機械機器の配管用
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りクリア使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14211176PT-TB-4-100660-20121004935
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14211271PT-TB-6-100661-001710061140
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14211280PT-TB-8-100661-0020100813.555
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14211289PT-TB-9-100661-001410091560
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
14211298PT-TB-15-50661-001850152295
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
14211307PT-TB-19-50661-0011501926135
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
14211316PT-TB-12-100661-0015100121875
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする