ペール缶ポンプ

ペール缶ポンプ アストロプロダクツ

100Lドラム缶、ペール缶どちらでも使用可能なオイルポンプです。
ドラム缶に使用する際は、付属のホースを接続してから使用してください。
本体レバーを上下にストロークすることによりオイルの吸い上げが可能です。

付属品ホース、延長パイプ、ドラム缶用アダプター、ペール缶用アダプター トラスコ品番784-8331 寸法(mm)【延長パイプ】16×550 吐出量200cc 吐出量(mL)200 本体サイズ(mm)L610×28 ノズル外径(Φmm)13 ストローク量(mm)420 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)16×500 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)13 内容量1セット
注意
※高粘度のオイルや、気温が低く固まったオイルには使用できない場合があります。
※・燃料、溶剤、薬剤、水、グリスには使用できません。
※・ペール缶やドラム缶の口金の形状や状態によっては、取り付けられない場合があります。
※・ホースが周囲に引っ掛からないように、取り回しに注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14198305 2009000003606
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする