曜日別特売

サニーホース

サニーホース - サニーサニーホース - サニーサニーホース - サニーサニーホース - サニーサニーホース - サニーサニーホース - サニーサニーホース - サニーサニーホース - サニー

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。
軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。

用途
高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。
農業用の散水、液肥・農薬の散布に。
材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14220206SH-25-10291-018710260.729
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
14220215SH-25-20291-019520260.729
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
14220231SH-25-30291-020930260.729
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
14220240SH-32-10291-023310330.735.9
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
14220249SH-32-30291-025030330.735.9
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
14220267SH-40-20291-029220410.543.5
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
14220276SH-50-10291-033110530.4555.6
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
14220301SH-50-30291-035730530.4555.6
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
14220258SH-40-10291-028410410.543.5
オープン
取扱い終了
代替品有
14220285SH-50-20291-034920530.4555.6
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14220258SH-40-1006741375-SH-40-10 サニーホース サニーホースカンパニー 06741375サニーホースサニーホースカンパニー1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
14220285SH-50-2006741427-SH-50-20 サニーホース サニーホースカンパニー 06741427サニーホースサニーホースカンパニー1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする