JEJアステージ
クッション付コレクションケース浅型230HA
高さ(mm)
クッションを除いた内寸:22
奥行(mm)
外寸:129
枚数
クッション:3
内寸奥行(mm)
クッションを除いた:102
内寸幅(mm)
クッションを除いた:210
外寸法・幅(mm)
227
外寸法・高さ(mm)
33
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
クリア
グリーン
グレージュ
コーラル
ブルー
ホワイト
ラベンダー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14578737
CCC-230HA-CO
コーラル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578746
CCC-230HA-YL
イエロー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578755
CCC-230HA-GN
グリーン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578771
CCC-230HA-BL
ブルー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578780
CCC-230HA-LD
ラベンダー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578789
CCC-230HA-GG
グレージュ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578798
CCC-230HA-WH
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578807
CCC-230HA-CL
クリア
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください