Performance Tool
シリコンテープ(自己融着タイプ)
自己融着シリコンテープです。配管・ホースの漏れ防止、柄やハンドルなどのグリップ、緩衝材、断熱材として。
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-101~260
テープ幅(mm)
25.4
時間
【完全融着】約24時間
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(1個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14991195
W505
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください