MOTUL
8100 POWER 5W50
エンジンタイプ
4T
粘度
5W-50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
API PERFORMANCE SP
各種認証
【メーカー(相当)】WSS-M2C931-D, WSS-M2C931-E1
ジャンル
8100
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15013060
112006
1缶(1L)
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15013139
112007
1缶(5L)
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
15013227
112007
1箱(5L×4缶)
¥
64,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15013349
112006
1箱(1L×12缶)
¥
38,760
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。