曜日別特売

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] - TOYOX(トヨックス)

【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【軽量】オール樹脂製のホース継手なので、狭所でも簡単に取り付けが可能。
【低溶出】金属イオンの溶出が少なく、不純物による生産ロスを防ぐ。

材質【ニップル】PP 【袋ナット】PP 【スリーブ】POM使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R使用流体水、油、エア、薬品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
ねじの呼び寸法
ねじ規格
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15013358TC2-P15-R1/20.054601/2R1/2適合:15
1,180
859
945(税込)
当日出荷
15013367TC2-P19-R3/40.0765.53/4R3/4適合:19
1,490
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
15013376TC2-P25-R10.085721R1適合:25
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする